CLE-LINE 21 stykke høyhastighets stålboresett


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Materiale: High Speed ​​Steel
StilModellFinishListe nummerAntall stykkerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A
C18128
Svart gull187829135 DegreesSplittpunkt1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"2 895 NOK
B
C21114
Svart oksid189921118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"972NOK
C
C21115
Svart oksid180121135 DegreesSplittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 139 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?