Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C18128 Jobber borkronesett 29 stk. | AH7NMA 36XE45

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 stk.

På lager
Vare: AH7NMA Modell: C18128Kryssreferanse: 36XE45
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
2 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1/16"-1/2" by 1/64"
FinishSvart gull
Liste nummer1878
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker29
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 6 "-1 / 2"
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerAntall stykkerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CLE-LINE C21115 Jobber Drill Sett 21-delers høyhastighetsstål 135 Deg | AA9AMT 1BR50 C21115Svart oksid180121135 DegreesSplittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 174 NOK
CLE-LINE C21114 Jobber Drill Sett 21-delers høyhastighetsstål 118 Deg | AE2EXE 4X780 C21114Svart oksid189921118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 stk.
2 992 NOK / enhet