Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21114 Jobber Drill Sett 21-delers høyhastighetsstål 118 Deg | AE2EXE 4X780

CLE-LINE C21114 Jobber Drill Sett 21 stykker høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AE2EXE Modell: C21114Kryssreferanse: 4X780
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Liste nummer1899
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker21
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerAntall stykkerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CLE-LINE C21115 Jobber Drill Sett 21-delers høyhastighetsstål 135 Deg | AA9AMT 1BR50 C21115Svart oksid180121135 DegreesSplittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 139 NOK
CLE-LINE C18128 Jobber borkronesett 29 stk. | AH7NMA 36XE45 C18128Svart gull187829135 DegreesSplittpunkt1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"2 895 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21114 Jobber Drill Sett 21 stykker høyhastighets stål 118 grader
972NOK / enhet