kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Inverter vurdert: Nei , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: JM gjenget , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 4.25 "
Egenskaper
- De har rammer laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
- Disse motorene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3500 rpm.
- De gir C-montering med fotfot for enkel og sikker installasjon.
- Disse motorene har en kondensatorstart/kondensatorkjøringsdesign for å levere effektiviteter på opptil 84 prosent.
- De er tilgjengelige i 1, 2, 3, 5 og 7.5 hk varianter.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er servicefaktoren til disse motorene?
De har en servicefaktor på 1.15.
Hvilken type kabinett har Marathon nærkoblede pumpemotorer?
De har et åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motorviklinger og beskytte motoren mot regn eller luftbårne partikler.
Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til Marathon nærkoblede pumpemotorer?
Disse motorene kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.