MARATHON MOTORS 182TCDW7318 Tettkoblet pumpemotor3 Hk 3500 Rpm | AF8LFC 26ZY36 / Z406A

MARATHON MOTORS 182TCDW7318 Tettkoblet pumpemotor3 hk 3500 o / min

På lager
Vare: AF8LFC Modell: 182TCDW7318Kryssref: 26ZY36 / Z406A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame182JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning32.0/16.1
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel11 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3500
Nominell effektivitet75.5%
Total lengde15 5 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)41.07
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltEffektivitetsgruppeFrameNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeSpenningForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORS 182TCDW7074 Tettkoblet pumpemotor2 Hk 1750 Rpm | AF8LFB 132073.00 182TCDW70741750standard182JM75.5%14 13 / 16 "1701-1800115/23023.0/11.514 845 NOK
MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Tettkoblet pumpemotor5 Hk 3500 Rpm | AF8LFD 131641.00 184TBDW170073500standard184JM80%16 5 / 16 "3001-360023022.019 798 NOK
MARATHON MOTORS 213TCDW7002 Tettkoblet pumpemotor7.5 Hk 3470 Rpm | AF8LFF 140642.00 213TCDW70023470standard213JM78.5%18.437 "3001-360023037.020 366 NOK
MARATHON MOTORS 213TCDW7027 Tettkoblet pumpemotor5 Hk 1730 Rpm | AF8LFG 131605.00 213TCDW70271730standard213JM78.5%19 15 / 16 "1701-180023028.020 412 NOK
MARATHON MOTORS 215TBDW7027 Tettkoblet pumpemotor10 Hk 1730 Rpm | AF8LFH 26ZY41 / Z413 215TBDW70271730standard215JM82.5%21.187 "1701-180023044.030 086 NOK
MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Tettkoblet pumpemotor10 Hk 3465 Rpm | AF8LFJ 140644.00 215TCDW70023465standard215JM81.5%19 15 / 16 "3001-360023047.023 051 NOK
MARATHON MOTORS 215TBDW7029 nærkoblet pumpemotor7.5 HK 1733 rpm | AH2GNE 26ZY42 / Z411 215TBDW70291730Standard Effektiv215JM84.0%19 15 / 16 "1701-180023034.533 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TCDW7318 Tettkoblet pumpemotor3 hk 3500 o / min
15 380 NOK / enhet