COXREELS EZ-SG-serie fjærdrevne slangetrommler


filtre
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
EZ-SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 610 NOK
A
EZ-SG13-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 011 NOK
A
EZ-SG13-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 372 NOK
A
EZ-SG13-L135
13.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 292 NOK
A
EZ-SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "4 610 NOK
A
EZ-SG17-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 494 NOK
A
EZ-SG17L-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 133 NOK
A
EZ-SG17-H125
17 "2.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi18 "9 / 16 "8 405 NOK
A
EZ-SG17-H325
17 "2.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi18 "11 / 16 "8 967 NOK
A
EZ-SG17-M425
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "8 833 NOK
A
EZ-SG17-M325
17 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "7 737 NOK
A
EZ-SG17-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 042 NOK
A
EZ-SG19-M450
19.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "11 212 NOK
A
EZ-SG19-H150
19.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "11 305 NOK
A
EZ-SG19-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "9 114 NOK
A
EZ-SG19-H350
19.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "11 933 NOK
A
EZ-SG19-M350
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "10 984 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?