COXREELS EZ-SG17-H325 Fjærretur slangetrommel, høytrykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3PUW

COXREELS EZ-SG17-H325 Fjærretur slangetrommel, høytrykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde

På lager
Vare: CF3PUW Modell: EZ-SG17-H325

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse2.5 "
Slangelengde25 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press4000 psi
Monteringsstørrelse18 "
Utenfor Dia.11 / 16 "
Total høyde19.5 "
Total lengde17 "
Samlet bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS EZ-SG13-L125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 011 NOK
COXREELS EZ-SG13-L135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fot lengde | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 292 NOK
COXREELS EZ-SG13-L325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 372 NOK
COXREELS EZ-SG13L-L125 Fjærreturslange, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "4 610 NOK
COXREELS EZ-SG13L-L325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 610 NOK
COXREELS EZ-SG17-L350 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KXH EZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 042 NOK
COXREELS EZ-SG17-L430 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/2 tommer indre diameter, 30 fot lengde | CF3KXJ EZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-SG17-H325 Fjærretur slangetrommel, høytrykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde
8 967 NOK / enhet