GENERAL ELECTRIC Trykknappstasjon


filtre
Handling: Slå for å slippe , Kontakt skjema: 1NC , Kontaktvurdering: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 300VDC , Montering: Wall , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm
StilModellDybdeHøydeNEMA-vurderingType operatørBreddePris (eks. mva)
A
GE-ESNM
2.1 "2.83 "4XTrykknapp med sopphode2.83 "1 622 NOK
B
GE-ESCA
2.95 "3.43 "4XTrykknapp med sopphode3.43 "1 894 NOK
C
GE-ESCAK
2.95 "3.43 "4XSopphode med nøkkel3.43 "3 094 NOK
D
GE-ESCSK
4.25 "5"12Sopphode med nøkkel3.5 "3 356 NOK
E
GE-ESSS
4.25 "5"4XTrykknapp med sopphode3.5 "3 155 NOK
F
GE-ESCS
4.25 "5"12Trykknapp med sopphode3.5 "2 132 NOK
G
GE-ESSSK
4.25 "5"4XTrykknapp med nøkkel3.5 "4 664 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?