Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK GE-ESSS Nødknappstasjon Rød | AF9FBW 29YK57

GENERAL ELECTRIC GE-ESSS Emergency Push Button Station Rød

På lager
Vare: AF9FBW Modell: GE-ESSSKryssreferanse: 29YK57

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingSlå for å slippe
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 2.5A @ 300VDC
Dybde4.25 "
Høyde5"
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q300
NEMA-vurdering4X
Antall operatører1
Størrelse22mm
Type operatørTrykknapp med sopphode
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)19.37
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536908030

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeNEMA-vurderingType operatørBreddePris
GENERELT ELEKTRISK GE-ESCS Nødknappstasjon Rød | AF9EYN 29YK54 GE-ESCS4.25 "5"12Trykknapp med sopphode3.5 "2 132 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-ESCSK Nødknappstasjon med nøkkel | AF9EYQ 29YK56 GE-ESCSK4.25 "5"12Sopphode med nøkkel3.5 "3 356 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-ESNM Nødknappstasjon Rød | AF9FBU 29YK51 GE-ESNM2.1 "2.83 "4XTrykknapp med sopphode2.83 "1 622 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-ESSSK Nødknappstasjon med nøkkel | AF9FBY 29YK59 GE-ESSSK4.25 "5"4XTrykknapp med nøkkel3.5 "4 664 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-ESCA nødknappstasjon Rød | AF9FBZ 29YK60 GE-ESCA2.95 "3.43 "4XTrykknapp med sopphode3.43 "1 894 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-ESCAK Nødknappstasjon med nøkkel | AF9FCB 29YK62 GE-ESCAK2.95 "3.43 "4XSopphode med nøkkel3.43 "3 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-ESSS Emergency Push Button Station Rød
3 155 NOK / enhet