COXREELS EZ-SG19-M450 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3PJV

COXREELS EZ-SG19-M450 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3PJV Modell: EZ-SG19-M450

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse20.5 "
EAN0674255747586
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press2500 psi
Monteringsstørrelse2.88 "
Utenfor Dia.13 / 16 "
Total høyde22 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde9.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS EZ-SG13-L125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 011 NOK
COXREELS EZ-SG13-L135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fot lengde | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 292 NOK
COXREELS EZ-SG13-L325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 372 NOK
COXREELS EZ-SG13L-L125 Fjærreturslange, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "4 610 NOK
COXREELS EZ-SG13L-L325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 610 NOK
COXREELS EZ-SG17-L350 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KXH EZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 042 NOK
COXREELS EZ-SG17-L430 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/2 tommer indre diameter, 30 fot lengde | CF3KXJ EZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-SG19-M450 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde
11 212 NOK / enhet