Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED INSTRUMENTS R2000 Digitalt stammetermometer, vanntett, -40 til 230 grader. C | CD4DAD

REED INSTRUMENTS R2000 digitalt stammetermometer, vanntett, -40 til 230 grader. C

På lager
Vare: CD4DAD Modell: R2000
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial termometer
ViseLCD
Stamlengde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R2000 digitalt stammetermometer er egnet for å måle temperaturer fra -40 til 450 grader F (-40 til 230 grader C) i medisinske, matserverings-, farmasøytiske, FoU-, utdannings-, industrielle og kommersielle applikasjoner. Enheten leveres med et beskyttende sondedeksel og et LR44-batteri.

Egenskaper:

  • REED Instruments R2000 digitalt stammetermometer har en stilk i rustfritt stål og en lettlest 3-1/2-sifret LCD-skjerm.
  • Dette digitale stammetermometeret i rustfritt stål har vannbestandig konstruksjon for måling av væsketemperaturer.
  • Den har en automatisk avstengingsmekanisme for automatisk å slå av termometeret etter ca. 10 minutter for å spare batterilevetid.
  • Dette stammetermometeret i lommestørrelse har en lett tilgjengelig kalibreringsskrue for å tillate raske temperaturjusteringer.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er responstiden til dette REED Instruments R2000 digitale stammetermometer?

A. REED Instruments R2000 digitalt stammetermometer har en responstid på 2 sekunder.

Q. Hva er nøyaktigheten til dette REED Instruments R2000 digitale stammetermometeret?

A.

  • For temperaturer under 0 grader F (-17.8 grader C): +/-3.6 grader F (2.0 grader C)
  • 0 til 230 grader F (-17.8 til 110 grader C): +/-1 grader F (0.5 grader C)
  • For temperaturer over 230 grader F (110 grader C): +/- 3.6 grader C (2.0 grader F)

Sp. Hvordan kalibrerer jeg dette REED Instruments R2000 digitale stammetermometer?

A.

  • Fyll knust is i en beholder. Fyll vannet i beholderen til isen er helt nedsenket. Tilsett ekstra is til den er pakket tett i bunnen av beholderen.
  • Sett termometerets stamme inn i beholderen uten å la den berøre beholderens bunn. La temperaturen stabilisere seg i ca. 3 til 5 minutter.
  • Hvis enheten ikke viser 32 grader F (0 grader C), vri kalibreringsskruen sakte til høyre for å øke temperaturen eller til venstre for å redusere temperaturen med en flat skrutrekker til termometeret viser 32 grader F (0 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellPris
RED INSTRUMENTS R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min og Data Hold, -40 til 250 grader. C | CD4DAF R2222248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R2000 digitalt stammetermometer, vanntett, -40 til 230 grader. C
319NOK / enhet