RED HAT Magnetventil med manuelle operatører


filtre
Body Material: Messing , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 50/60 , IP-vurdering: 66 , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Total høyde: 3.75 " , Total lengde: 1-11 / 16 " , Total bredde: 1.437 " , Forseglingsmateriale: NBR , Type: Luft, inerte gasser, lett olje, vann , Ventildesign: 3-veis / 2-posisjon , Spenning: 120 VAC
StilModellVentilkonfigurasjonSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientWattsSpoleskapMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A
8320G136MS
Normalt åpen1.75 "0.066.1Vanntett koblingsboks180 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 64 "2 374 NOK
A
EF8320G174MS
Universell1.375 "0.1217.1Eksplosjonssikker og vanntett200 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4 114 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?