Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8320G136MS Magnetventil 3/2 1/8 tommers NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293

RED HAT 8320G136MS magnetventil 3/2 1/8 tommer NO 120/110V

På lager
Vare: AH9UVH Modell: 8320G136MSKryssreferanse: 44U293
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
2 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil med manuell operatør
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse1.75 "
Volumkoeffisient0.06
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
MiljøvernInnendørs, Utendørs
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde3.75 "
Total lengde1-11 / 16 "
Samlet bredde1.437 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Forsegl materialeNBR
typenLuft, inerte gasser, lett olje, vann
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5897
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Magnetventil med manuell operatør
    • Maks. Driftstrykk Differensial luft / inert gass: 200 psi
    • Maks. Driftstrykk Differensialvann: 200 psi
    • Maks. Differensial lett olje for driftstrykk: 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellVentilkonfigurasjonSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientWattsSpoleskapMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingÅpning Dia.Pris
RED HAT EF8320G174MS Magnetventil 3/2 1/4 Tommer 120/110V Messing | AH9UWD 44U319 EF8320G174MSUniversell1.375 "0.1217.1Eksplosjonssikker og vanntett200 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8320G136MS magnetventil 3/2 1/8 tommer NO 120/110V
2 392 NOK / enhet