Plugg sikringer

filtre

BUSSMANN -

Pluggsikringer i BFW-serien

StilModellKarakterPris (eks. mva)
ABFW-11A1 788NOK
ABFW-22A1 541NOK
BBFW-44A1 992NOK
CBFW-55A2 151NOK
DBFW-66A2 151NOK
BBFW-1010A1 788NOK
CBFW-3030A1 315NOK
BBFW-4040A1 420NOK
BBFW-3/4750mA4 596NOK
StilModellKroppsstilSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris (eks. mva)pk. Antall.
ASL-20PK4---198NOK 1
ASL-25PK4---198NOK 1
ASL-15PK4---198NOK 1
ASL-30PK4---198NOK 1
ASL-25Rund kropp-10kA38NOK 1
ASL-30Skru inn (Type S)3010kA ved 125 VAC169NOK 4
ASL-15Skru inn (Type S)1510kA ved 125 VAC172NOK 4
ASL-20Skru inn (Type S)2010kA ved 125 VAC234NOK 4
BUSSMANN -

Pluggsikringer: Serie S

StilModellKroppsstilKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AS-4/10Sikringer med rund kropp400mA--Plugg sikring250NOK 1
BS-2-1 / 2Sikringer med rund kropp2.5A-10APlugg sikring-1
RFQ
AS-1-8 / 10Sikringer med rund kropp1.8A--Plugg sikring250NOK 1
AS-1-1 / 8Sikringer med rund kropp1.125A--Plugg sikring250NOK 1
CS-30Skru inn (Type S)-3010kA ved 125 VACSikring487NOK 4
CS-2Skru inn (Type S)-210kA ved 125 VACSikring1 359NOK 4
CS-10Skru inn (Type S)-1010kA ved 125 VACSikring1 066NOK 4
CS-1-1 / 4Skru inn (Type S)-1.2510kA ved 125 VACSikring1 359NOK 4
CS-5Skru inn (Type S)-510kA ved 125 VACSikring1 180NOK 4
CS-4Skru inn (Type S)-410kA ved 125 VACSikring1 219NOK 4
CS-1-6 / 10Skru inn (Type S)-1-6/1010kA ved 125 VACSikring1 359NOK 4
CS-12Skru inn (Type S)-1210kA ved 125 VACSikring1 261NOK 4
CS-3-1 / 2Skru inn (Type S)-3.510kA ved 125 VACSikring1 296NOK 4
CS-20Skru inn (Type S)-2010kA ved 125 VACSikring482NOK 4
CS-14Skru inn (Type S)-1410kA ved 125 VACSikring1 594NOK 4
CS-8Skru inn (Type S)-810kA ved 125 VACSikring1 184NOK 4
CS-6-1 / 4Skru inn (Type S)-6.2510kA ved 125 VACSikring1 065NOK 4
CS-5-6 / 10Skru inn (Type S)-5-6/1010kA ved 125 VACSikring1 296NOK 4
CS-4-1 / 2Skru inn (Type S)-4.510kA ved 125 VACSikring1 307NOK 4
CS-25Skru inn (Type S)-2510kA ved 125 VACSikring507NOK 4
CS-15Skru inn (Type S)-1510kA ved 125 VACSikring663NOK 4
CS-3-2 / 10Skru inn (Type S)-3-2/1010kA ved 125 VACSikring1 114NOK 4
BUSSMANN -

Pluggsikringer: Serie T

Bussman Series T-pluggsikringer er designet for å passe inn i standard sikringssokler som finnes i sikringsskap og elektriske paneler for å beskytte kritiske motorkretser eller motorer som ofte går av og på. Disse industrielle sikringene har konstruksjon med to elementer for forbedret holdbarhet og ytelse. Disse sikringene er utstyrt med en Edison-basestørrelse som enkelt kan tres inn i sikringsbeholdere og boksdekselenheter. De har en fjærbelastet design for økt beskyttelse mot kortslutning og overbelastning, noe som sikrer utstyr og brukersikkerhet.

StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
AT-111 328NOK 4
BT-1-8 / 101-8/101 368NOK 4
AT-221 327NOK 4
AT-2-1 / 22.51 250NOK 4
AT-331 259NOK 4
AT-3-2 / 103-2/101 325NOK 4
BT-3-1 / 23.51 293NOK 4
AT-441 176NOK 4
BT-4-1 / 24.51 617NOK 4
AT-551 169NOK 4
BT-5-6 / 105-6/101 533NOK 4
AT-661 259NOK 4
AT-6-1 / 46.25962NOK 4
BT-771 168NOK 4
AT-881 072NOK 4
BT-8 / 108/101 713NOK 4
BT-991 589NOK 4
CT-10101 030NOK 4
AT-12121 143NOK 4
BT-14141 251NOK 4
DT-1515539NOK 4
AT-2020609NOK 4
AT-2525615NOK 4
AT-3030578NOK 4
BUSSMANN -

Pluggsikringer: Serie W

StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
AW-11246NOK 4
AW-22246NOK 4
AW-33231NOK 4
BW-55245NOK 4
AW-66245NOK 4
AW-88245NOK 4
AW-1010244NOK 4
StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
ATC-20PK4353NOK 1
ATC-30PK4353NOK 1
ATC-15PK4353NOK 1
ATC-25PK4474NOK 4
StilModellKarakter
ATD1515A
RFQ
ATD2020A
RFQ
ATD2525A
RFQ
ATD3030A
RFQ
BUSSMANN -

Pluggsikringer: Serie TL

StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
ATL-2020212NOK 4
BTL-2525183NOK 4
CTL-3030224NOK 4
StilModellKarakter
AGW33A
RFQ
AGW66A
RFQ
AGW1010A
RFQ
AGW1515A
RFQ
AGW2525A
RFQ
StilModellKarakter
AGTL2525A
RFQ
AGTL3030A
RFQ
StilModellKarakter
AGP1515A
RFQ
AGP2020A
RFQ
AGP2525A
RFQ
AGP3030A
RFQ
BUSSMANN -

Plugg sikringer

StilModellKarakterMfr. SeriePris (eks. mva)
ATL-30PK4-TL195NOK
BP-30PK4-P311NOK
CW-6-1 / 26.5A-70NOK
DW-77A-70NOK
BUSSMANN -

Sikringssortiment

StilModellMfr. SerietypenPris (eks. mva)
ANO.90--1 265NOK
BNO.150NEIMinibank1 741NOK
CP-15PK4PType P Plug Sikringspakke311NOK
StilModellKarakter
AGSL1515A
RFQ
AGSL2020A
RFQ
AGSL2525A
RFQ
AGSL3030A
RFQ
BUSSMANN -

Spesialsikring, sikring med lav spenning, hurtig blåsing, 125VAC, sikring med rund kropp

ModellSakPris (eks. mva)
W-4BC9BNH70NOK
BUSSMANN -

Spesialsikring, sikring med lav spenning, rund sikring

ModellSakPris (eks. mva)
W-DUMMYBC9VEN51NOK
BUSSMANN -

Spesialsikring, lavspenningssikring, tidsforsinkelse, 125VAC, 1.125A, rund kropp

ModellSakPris (eks. mva)
T-1-1/8BD3RWV248NOK
BUSSMANN -

Spesialsikring, lavspenningssikring, tidsforsinkelse, 125VAC, 15A, sikring med rund kropp

ModellSakPris (eks. mva)
TL-15BC7VYD67NOK
BUSSMANN -

Spesialsikring, lavspenningspluggsikring, hurtig slag, 125VAC, 500mA

ModellSakPris (eks. mva)
W-12BD3UUU360NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?