BUSSMANN S-2-1/2 spesialsikring, pluggsikring, tidsforsinkelse/sakte, 125VAC, 2.5A, sikring med rund kropp

Vare: BC8HNY Modell: S-2-1/2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikring
KroppsstilSikringer med rund kropp
Karakter2.5A
Sikringsstørrelse / gruppeSkriv S
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10A
Mfr. SerieSkriv S
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
OppsigelsestypeGjenget knott
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)31.9
Skipets lengde (cm)32.72
Skipets bredde (cm)17.15

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakpk. Antall.Pris
BUSSMANN S-1-1 / 4 Sikring 1-1 / 4a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Skru inn (Type S)-1.2510kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-1-6 / 10 Sikring 1-6 / 10a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Skru inn (Type S)-1-6/1010kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-10 Sikring 10a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Skru inn (Type S)-1010kA ved 125 VACSikring4153NOK
BUSSMANN S-12 Sikring 12a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Skru inn (Type S)-1210kA ved 125 VACSikring4153NOK
BUSSMANN S-14 Sikring 14a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Skru inn (Type S)-1410kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-15 Sikring 15a S 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Skru inn (Type S)-1510kA ved 125 VACSikring4168NOK
BUSSMANN S-2 Sikring 2a S 125vac innskruingspakke med 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Skru inn (Type S)-210kA ved 125 VACSikring4168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S-2-1/2 spesialsikring, pluggsikring, tidsforsinkelse/sakte, 125VAC, 2.5A, sikring med rund kropp