BUSSMANN Pluggsikringer: Serie T


filtre
Body Material: Keramisk , Kroppsstil: Skru inn (Type S) , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould og Littelfuse Type T , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avbruddsvurdering: 10kA ved 125 VAC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 125 VAC
StilModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
T-1
141 454 NOK
B
T-1-8 / 10
1-8/1041 484 NOK
A
T-2
241 368 NOK
A
T-2-1 / 2
2.541 328 NOK
A
T-3
341 379 NOK
A
T-3-2 / 10
3-2/1041 379 NOK
B
T-3-1 / 2
3.541 403 NOK
A
T-4
441 237 NOK
B
T-4-1 / 2
4.541 755 NOK
A
T-5
541 227 NOK
B
T-5-6 / 10
5-6/1041 687 NOK
A
T-6
641 323 NOK
A
T-6-1 / 4
6.2541 059 NOK
B
T-7
741 286 NOK
A
T-8
841 109 NOK
B
T-8 / 10
8/1041 858 NOK
B
T-9
941 723 NOK
C
T-10
1041 060 NOK
A
T-12
1241 201 NOK
B
T-14
1441 399 NOK
D
T-15
154539NOK
A
T-20
204670NOK
A
T-25
254677NOK
A
T-30
304636NOK

Pluggsikringer: Serie T

Bussman Series T-pluggsikringer er designet for å passe inn i standard sikringssokler som finnes i sikringsskap og elektriske paneler for å beskytte kritiske motorkretser eller motorer som ofte går av og på. Disse industrielle sikringene har konstruksjon med to elementer for forbedret holdbarhet og ytelse. Disse sikringene er utstyrt med en Edison-basestørrelse som enkelt kan tres inn i sikringsbeholdere og boksdekselenheter. De har en fjærbelastet design for økt beskyttelse mot kortslutning og overbelastning, noe som sikrer utstyr og brukersikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?