Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T-6-1/4 Sikring 6-1/4a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GCG 1CZ71

BUSSMANN T-6-1/4 Sikring 6-1/4a T 125vac Innskruingspakke med 4

På lager
Vare: AA9GCG Modell: T-6-1/4Kryssreferanse: 1CZ71
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
1 059 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSkru inn (Type S)
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould og Littelfuse Type T
Sikringsforsterker6.25
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering10kA ved 125 VAC
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN T-1 Sikring 1a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBP 1CZ46 T-1141 454 NOK
BUSSMANN T-1-8 / 10 Sikring 1-8 / 10a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBQ 1CZ51 T-1-8 / 101-8/1041 484 NOK
BUSSMANN T-10 Sikring 10a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBR 1CZ54 T-101041 060 NOK
BUSSMANN T-12 Sikring 12a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBT 1CZ55 T-121241 201 NOK
BUSSMANN T-14 Sikring 14a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBU 1CZ56 T-141441 399 NOK
BUSSMANN T-2 Sikring 2a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBV 1CZ57 T-2241 368 NOK
BUSSMANN T-2-1 / 2 Sikring 2-1 / 2a T 125vac Innskruingspakke med 4 | AA9GBW 1CZ58 T-2-1 / 22.541 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T-6-1/4 Sikring 6-1/4a T 125vac Innskruingspakke med 4
1 059 NOK /pakke