Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TC-25PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 25 A, 125V AC, pakke med 4 | AA9GZF 1DC02

BUSSMANN TC-25PK4 pluggsikring, tidsforsinkelse, 25 A, 125V AC, pakke med 4

På lager
Vare: AA9GZF Modell: TC-25PK4Kryssref: 1DC02
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
514NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSkru inn (Type S)
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould og Littelfuse Type T
Sikringsforsterker25
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering10kA ved 125 VAC
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN TC-15PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 15 A, 125V AC, pakke med 4 | BD2DDN TC-15PK4353NOK
BUSSMANN TC-20PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 20 A, 125V AC, pakke med 4 | BD3KQF TC-20PK4353NOK
BUSSMANN TC-30PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 30 A, 125V AC, pakke med 4 | BD3RYR TC-30PK4353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TC-25PK4 pluggsikring, tidsforsinkelse, 25 A, 125V AC, pakke med 4
514NOK /pakke