AKRO-MILS 13017 Stak-N-Store Bins


filtre
Kapasitet: 1.7 cu. ft. , Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 12 1 / 4 " , Innvendig lengde: 13 5 / 8 " , Innvendig bredde: 17 1 / 2 " , Lengde: 14 "til 16" , Vektgrense: 75 lb. , Materiale: Industriell kvalitet polymerer , Utvendig høyde: 12 7 / 16 " , Utvendig lengde: 15 1 / 4 " , Utvendig bredde: 19 7 / 8 " , Type: Kraftig industriell bruk , Bredde: 18 "til 20"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
13017BLÅ
Blå3448NOK
B
13017SKLAR
Fjern3445NOK
C
13017GRÅ
Grå3448NOK
D
13017RED
Rød501448NOK

13017 Stak-N-Store Bins

Akro-Mils 13017-serien, Stak-N-Store-binger brukes til oppbevaring av tunge og klumpete gjenstander i kontorer og kommersielle lokaler. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med hjørner med stor radius, rullede felger og forsterket ribbe for ekstra styrke, stabilitet, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse multifunksjonelle beholderne foran stables opp for å danne stabile lagringsenheter på gulv eller standard industrielle hyller. De har en bred traktfront for enkel tilgang til gjenstander og store komforthåndtak for enkel griping og transport av beholderne. Velg fra et bredt utvalg av disse 13-5/8 x 17-1/2 tommer (innvendig lengde x innvendig bredde) Stak-N-Store-beholdere, tilgjengelig i blå, klare, røde og grå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?