AKRO-MILS 13017SCLAR stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, klar | AA2AFQ 10A164

AKRO-MILS 13017SCLAR stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AA2AFQ Modell: 13017SCLARKryssreferanse: 10A164

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

445NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet1.7 cu. ft.
FARGEFjern
Høyde12 "
Innvendig høyde12 1 / 4 "
Innvendig lengde13 5 / 8 "
Innvendig bredde17 1 / 2 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Utenfor høyde12 7 / 16 "
Utenfor lengde15 1 / 4 "
Utenfor topplengde15-1 / 4 "
Utenfor toppbredde19-7 / 8 "
Utenfor bredde19 7 / 8 "
Package Antall3
typenKraftig industriell bruk
Volum1.7 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)34.14
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)53.04
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 13017BLÅ stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, blå | AD8CWH 4HY35 13017BLÅBlå3448NOK
AKRO-MILS 13017RED Stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, rød | AD8CWJ 4HY36 13017REDRød501448NOK
AKRO-MILS 13017GRÅ stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, grå | AD9LNA 4TJ74 13017GRÅGrå3448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 13017SCLAR stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, klar
445NOK / enhet