AKRO-MILS 13017BLÅ stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, blå | AD8CWH 4HY35

AKRO-MILS 13017BLÅ stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD8CWH Modell: 13017BLUEKryssreferanse: 4HY35

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

448NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet1.7 cu. ft.
FARGEBlå
Høyde12 "
Innvendig høyde12 1 / 4 "
Innvendig lengde13 5 / 8 "
Innvendig bredde17 1 / 2 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Utenfor høyde12 7 / 16 "
Utenfor lengde15 1 / 4 "
Utenfor topplengde15-1 / 4 "
Utenfor toppbredde19-7 / 8 "
Utenfor bredde19 7 / 8 "
Package Antall3
typenKraftig industriell bruk
Volum1.7 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)34.14
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)53.04
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils stablekasser er ideelle for bruk i garasjer, vaskerier og skap for å skille og organisere gjenstander. Denne blåfargede Stak-N-Store-boksen har store håndtak med et komfortabelt grep for å enkelt flytte den rundt på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Integrert med en flerbrukstrakt som gir nok plass til å lagre alle slags gjenstander og holde området fritt for rot.
  • Har polypropylenkonstruksjon med høy tetthet som motstår korrosjon og forblir ugjennomtrengelig for de fleste kjemikalier.
  • Leveres med en stor etikettholder for rask identifikasjon av gjenstander og hjørner med stor radius med forsterket ribbe for forbedret stabilitet når de stables oppå hverandre
  • Kan stables for å danne høye og stabile oppbevaringskonfigurasjoner på gulv eller industrielle hyller.
  • Stort åpent design gir enkel tilgang til store gjenstander med en maksimal lastekapasitet på 75 lb.
  • En del av Akro-Mils 13017 Serie med stablebinger.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 13017SCLAR stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, klar | AA2AFQ 10A164 13017SKLARFjern3445NOK
AKRO-MILS 13017RED Stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, rød | AD8CWJ 4HY36 13017REDRød501448NOK
AKRO-MILS 13017GRÅ stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, grå | AD9LNA 4TJ74 13017GRÅGrå3448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 13017BLÅ stablebeholder, 15-1/4 tommers lengde, 19-7/8 tommers bredde, 12-7/16 tommers høyde, blå
448NOK / enhet