Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SL-30 Pluggsikring, Tidsforsinkelse, 30 A, 125V AC | AE8QWJ 6F465

BUSSMANN SL-30 Pluggsikring, Tidsforsinkelse, 30 A, 125V AC

På lager
Vare: AE8QWJ Modell: SL-30Kryssreferanse: 6F465

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSkru inn (Type S)
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould og Littelfuse Type SL
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering10kA ved 125 VAC
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN SL-15 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 15 A, 125V AC | AE8QWG 6F462 SL-15Skru inn (Type S)1510kA ved 125 VAC438NOK
BUSSMANN SL-20 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 20 A, 125V AC | AE8QWH 6F463 SL-20Skru inn (Type S)2010kA ved 125 VAC438NOK
BUSSMANN SL-25 Pluggsikring, Tidsforsinkelse, 25 A, 125V AC | BC7VTW SL-25Rund kropp-10kA138NOK
BUSSMANN SL-25PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 25 A, 125V AC, pakke med 4 | BC8QRR SL-25PK4---1198NOK
BUSSMANN SL-30PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 30 A, 125V AC, pakke med 4 | BD2LZW SL-30PK4---1198NOK
BUSSMANN SL-20PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 20 A, 125V AC, pakke med 4 | BD2UMW SL-20PK4---1198NOK
BUSSMANN SL-15PK4 Pluggsikring, tidsforsinkelse, 15 A, 125V AC, pakke med 4 | BD4FLQ SL-15PK4---1198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SL-30 Pluggsikring, Tidsforsinkelse, 30 A, 125V AC
38NOK /pakke