EATON Tellekontroller


Eaton tellerkontroller er elektriske enheter som brukes til å telle, overvåke og vise det totale antallet sykluser eller hendelser som har skjedd i en bestemt maskin eller prosess. De fungerer sammen med en rekke sensorer eller enheter, for eksempel grensebrytere, kodere og nærhets- og fotoelektriske sensorer, til mo...nitor og tell de spesifikke syklusene og gi data for det samme. De kan programmeres til å tilbakestille telleren til null etter et visst antall sykluser eller sende en alarm eller signal når et visst antall sykluser er oppnådd. De har en kompakt design som er enkel å installere, programmere og betjene og har en robust konstruksjon for å tåle tøffe industrielle miljøer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
6-Y-1-2-MF-PM-120A
25 133 NOK
RFQ
B
6-D-1-1-R
20 193 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse enhetene er koblet til en sensor/enhet, for eksempel en nærhetssensor, som er installert på maskinen eller prosessen som overvåkes.
  • Disse sensorene sender deretter en puls eller et signal til telleren hver gang en hendelse eller syklus inntreffer.
  • Når summereren mottar en puls eller et signal, øker den en telleverdi som er lagret i dets interne minne.
  • Denne verdien vises på en 6-sifret LED- eller LCD-skjerm og kan også sendes til en PLS (Programmable Logic Controller) for videre behandling.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan summereren konfigureres?

  • Ja, summereren kan konfigureres til å telle positive eller negative pulser, eller begge deler.
  • Den kan også telle frekvensen til signalene og tiden det tar mellom de to påfølgende pulsene. Dette gjør at enheten kan overvåke og telle et bredt spekter av sykluser eller hendelser, noe som gjør den til et allsidig verktøy for industri- og produksjonsapplikasjoner.

Hva er hensikten med en høyrespak?

  • En høyrespaksdrift er et mekanisk system i en slagteller som bruker en spak for å øke tellingen med et bestemt trinn ved hver aktivering.
  • Spaken er koblet til gir som overfører bevegelsen til tellemekanismen, slik at brukeren manuelt kan øke tellingen etter ønske.
  • Disse slagtellerne brukes til applikasjoner som å telle ferdige produkter, deler eller andre mengder.

Hva er funksjonen til en skravert polspole i elektriske tellere?

En skravert polspole brukes til å generere et magnetfelt når strøm passerer gjennom den. Magnetfeltet brukes deretter til å drive en mekanisk mekanisme som øker tellingen av hver syklus eller hendelse som finner sted.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?