CARLING TECHNOLOGIES Av / Momentan På Miniatyr trykknappbryter


filtre
Farge: Nikkel , Kontakt skjema: SPST , Monteringshull: 1/2 "Dia. , Antall tilkoblinger: 2 , Driftstemp. Område: 32 grader til 185 grader F , Bryterfunksjon: Av / Momentan På
StilModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris (eks. mva)
A
P267F-D-RND MTL
6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VACFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Ledning87NOK
B
172
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACGrunne applikasjoner på bakpanelet0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skru99NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?