VESTIL FT-serien i rustfritt stål trinnstativ


filtre
Basespredning: 11 1 / 4 " , Kapasitet: 250 lbs. , Farge: Sølv , Avstand mellom trinn: 15 " , Rammefarge: Sølv Inkluderer: Avtakbart håndtak på 35 1/2" høyde , Stigetype: Trinn , Materiale: Rustfritt stål , Antall trinn: 1 , Plattformhøyde: 15 " , Plattformlengde: 15 " , Plattformbredde: 11 " , Avtakbar håndtakshøyde: 35 1 / 2 " , trinnfarge: Sølv , Trinndybde: 11 " , trinnmateriale: Rustfritt stål , Top Cap Materiale: Gummi
StilModellMonteringBase breddeSakStigelengdePris (eks. mva)
A
FT-SS-1
montert15 "Trinnstativ8/9 fot.1 273 NOK
B
FT-SS-1HR
Montering kreves16 1 / 4 "Trinn avføring3 1/9 fot1 660 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?