Tilhørende fjær Raymond-formfjærer har krom-silikonlegering-stålkonstruksjon som er i stand til å jobbe under høyt trykk og kompresjonskrefter (maks. 4110 lb-in). Disse kraftige fjærene er integrert med lukkede og slipte endetyper, ideelle for applikasjoner som krever tette toleranser, minimal solid høyde og redusert knekking. De er tilgjengelige i stangstørrelser fra 3/16 til 1 tomme på Raptor Supplies.
Egenskaper
Tilhørende fjær Raymond-formfjærer har krom-silikonlegering-stålkonstruksjon og er i stand til å arbeide under høyt trykk og kompresjonskrefter (maks. 4110 lb. in).
Disse kraftige fjærene er utstyrt med lukkede og slipte ender som er ideelle for bruksområder som krever tette toleranser, minimal solid høyde og redusert knekking.
De er fargekodet etter driftsytelse for enkelhets skyld mens de organiseres med andre fjærer når en erstatning er nødvendig.
Disse fjærene er tilgjengelige i stangstørrelser fra 3/16 til 1 tommer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er den maksimale avbøyningen som tilbys av disse dysefjærene?
Disse fjærene tilbyr nedbøyning opp til 67.5 lb.
Hvordan måle en trykkfjær?
Mål diameteren på fjærtråden, fortrinnsvis opptil 3 desimaler for presisjon ved hjelp av skyvelære.
Mål utvendig diameter på spolene. Dette kan variere marginalt fra spole til spole, så ta den større verdien som måles.
Mål lengden i ukomprimert tilstand.
Tell antall spoler. Dette representerer også antall omdreininger som går fra spiss til spiss; tell til nærmeste 1/8.
Legg merke til viklingsretningen til spolene samt endetypen til fjæren.
Bestem materialtypen til fjærtråden. Hvis en magnet ikke tiltrekker ledningen, kan det være en unik metallegering som krever nøyaktig identifikasjon.
Legg merke til eventuelle ekstreme driftsforhold, for eksempel ekstremt høye eller lave temperaturer, tilstedeværelsen av etsende forbindelser eller rask syklus, hvis materialet er ukjent.
Hvordan velger du en formfjær?
For å velge en dysefjær, må du først bestemme mengden trykk som trengs, størrelsen og antall fjærer som kreves for å produsere det trykket og avstanden disse fjærene må kollapse eller reise.