Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776

RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In

På lager
Vare: AD6AXT Modell: 106148Kryssreferanse: 44U776
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
307NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren
FARGEGrønn
SluttypeStengt og bakken
FinishPaint
For hullstørrelse0.375 "
For stangstørrelse3 / 16 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.3 / 8 "
Total lengde12 "
Vårrate15 pund / tommer
typenEkstra Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7320205045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106104 Die Spring x Hd 0.375 x 1 Tommer - Pakke med 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 pund / tommer10442NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106105 Die Spring x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 pund / tommer147NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106107 Die Spring x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 pund / tommer153NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 106108 Die Spring x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 pund / tommer159NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 106112 Die Spring x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 pund / tommer18NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 106204 Die Spring x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 pund / tommer148NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106205 Die Spring x Hd 0.5 x 1-1/4 In | AD6AXV 44U778 1062050.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "240 pund / tommer149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In
307NOK / enhet