TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106724 Die Spring x Hd 1.5 x 6 In | AD6BAK 44U839

RAYMOND 106724 Die Spring x Hd 1.5 x 6 In

På lager
Vare: AD6BAK Modell: 106724Kryssreferanse: 44U839

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren
FARGEGrønn
SluttypeStengt og bakken
FinishPaint
For hullstørrelse1.5 "
For stangstørrelse3 / 4 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde6"
Vårrate1205 pund / tommer
typenEkstra Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9175
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106104 Die Spring x Hd 0.375 x 1 Tommer - Pakke med 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 pund / tommer10451NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106105 Die Spring x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 pund / tommer132NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106107 Die Spring x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 pund / tommer137NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 106108 Die Spring x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 pund / tommer141NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 106112 Die Spring x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 pund / tommer18NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 pund / tommer1307NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 106204 Die Spring x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 pund / tommer133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 106724 Die Spring x Hd 1.5 x 6 In
737NOK / enhet