A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , Blåser RPM: 431 , CFM @ 0.000-In. SP: 12,397 , CFM @ 0.125-In. SP: 11,720 , CFM @ 0.250-In. SP: 10,872 , CFM @ 0.375-In. SP: 10,041 , CFM @ 0.500-In. SP: 8980 , CFM @ 0.625-In. SP: 7652 , Høyde: 52 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 24-1 / 2 " , Maks. BHP: 1.55 , Maks. Dybde: 42 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Uttakshøyde: 41.875 " , Uttaksbredde: 41.875 " , Skaft Dia.: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 14.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 14.7 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 14.7 , Fartskontroll: Nei , Hjuldiameter: 36 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 52 "
Vifte 36 tommer med 1 1/2 hk stasjonspakke
Dayton 36 tommers, in-line blåsere med remdriftspakker gir ren luft for bruksområder som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i kommersielle eller industrielle rom. De er utstyrt med krager for enkel kanaltilkobling og har paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne viftekomponenter. Disse in-line blåserne leveres med motordeksler og lagerdeksler for økt levetid. Velg fra en rekke av disse in-line blåserne, tilgjengelig i motorhastigheter på 1725 og 1735 o/min.