COLDER PRODUCTS COMPANY PLC Series Quick Disconnect kompresjonsinnsatser


filtre
Body Material: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
PLCD23006
0.63 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-3 / 8 "-258NOK
A
PLCD23004
0.63 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 4 "-247NOK
B
PLCD20006
0.72 "PTFInnfelt innlegg1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "211NOK
C
PLCD20004
0.72 "PTFInnfelt innlegg1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "253NOK
D
PLCD24004
0.72 "MNPTInnfelt innlegg1.66 "1 / 4 "--204NOK
D
PLCD24006
0.87 "MNPTInnfelt innlegg1.63 "3 / 8 "--195NOK
E
PLCD42006
0.94 "BarbedPanelmontert innsats2.05 "-3 / 8 "-289NOK
E
PLCD42004
0.94 "BarbedPanelmontert innsats2.05 "-1 / 4 "-258NOK
E
PLCD42005
0.94 "BarbedPanelmontert innsats2.05 "-5 / 16 "-289NOK
F
PLCD40004
0.94 "PTFPanelmontert innsats1.91 "-11 / 64 "1 / 4 "201NOK
F
PLCD40006
0.94 "PTFPanelmontert innsats2.05 "-1 / 4 "3 / 8 "340NOK
G
PLCD22004
0.620 "BarbedInnfelt innlegg1.99 "-1 / 4 "-205NOK
H
PLCD21006
0.620 "PTFInnfelt innlegg1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "286NOK
G
PLCD22005
0.620 "BarbedInnfelt innlegg1.99 "-5 / 16 "-199NOK
G
PLCD22006
0.620 "BarbedInnfelt innlegg1.81 "-3 / 8 "-178NOK

PLC Series Quick Disconnect kompresjonsinnsatser

Colder Products Corporation PLC-seriens koblinger er ideelle for installasjon i luft- og væskeledninger og har sprøytestøpt acetal termoplastkonstruksjon for å motstå milde kjemikalier og slipende væsker. De er utstyrt med integrerte terminaler som minimerer lekkasjepunktene og CPC-tommellås for å muliggjøre enhåndstilkobling/frakobling. Velg fra et bredt spekter av disse koblingsinnsatsene som er tilgjengelige i piggene, MNPT og PTF-tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?