Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP PLCD23006 Albueinnsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AVE 2YDF1

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD23006 Albueinnsats Acetal Avstengning med pigg

På lager
Vare: AC4AVE Modell: PLCD23006Kryssreferanse: 2YDF1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.63 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.28 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD20004 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AUX 2YDE3 PLCD200040.72 "PTFInnfelt innlegg1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "279NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD20006 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AUY 2YDE4 PLCD200060.72 "PTFInnfelt innlegg1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "232NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PLCD21006 Albueinnsats Acetal Avstengning Ptf 3/8 | AC4AUZ 2YDE5 PLCD210060.620 "PTFInnfelt innlegg1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "300NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PLCD22004 Inline innsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AVA 2YDE6 PLCD220040.620 "BarbedInnfelt innlegg1.99 "-1 / 4 "-217NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PLCD22005 Inline innsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AVB 2YDE7 PLCD220050.620 "BarbedInnfelt innlegg1.99 "-5 / 16 "-210NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PLCD22006 Inline-innsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AVC 2YDE8 PLCD220060.620 "BarbedInnfelt innlegg1.81 "-3 / 8 "-188NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PLCD23004 Albueinnsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AVD 2YDE9 PLCD230040.63 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 4 "-273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD23006 Albueinnsats Acetal Avstengning med pigg
289NOK / enhet