SQUARE D Generelle formål Transformers


filtre
Farge: Grå , Innkapslingsmateriale: Stål , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hz: 60 , Montering: Wall , Utgangsspenning: 120 / 240 VAC
StilModellDybdeHøydeInngangsspenningIP RatingTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
100SV1A
3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grader C100VA4.5 "3 755 NOK
A
50SV1A
3.5 "5"240 / 480 VAC5455 grader C50VA4.5 "2 798 NOK
A
150SV1A
3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grader C150VA4.9 "3 820 NOK
A
250SV1B
4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 grader C250VA5.3 "4 295 NOK
A
750SV1F
4.7 "6.7 "240 / 480 VAC54115 grader C750VA6.2 "7 675 NOK
A
500SV1B
4.7 "6.2 "240 / 480 VAC5480 grader C500VA6.2 "6 542 NOK
A
1S1F
5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grader C1KVA7"9 549 NOK
A
2S1F
6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grader C2KVA8.7 "16 215 NOK
A
1.5S1F
6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grader C1.5KVA8.7 "10 565 NOK
A
3S1F
6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grader C3KVA8.7 "19 107 NOK
A
10S1F
11.8 "14.8 "240 / 480 VAC11115 grader C10KVA9.8 "43 585 NOK
B
5S1F
11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "25 258 NOK
C
5S40F
11.8 "14.8 "480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "26 823 NOK
A
7S1F
11.8 "14.8 "240 / 480 VAC54115 grader C7.5KVA9.8 "30 255 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?