WATTS Bypass kontrollavlastningsventiler


filtre
Tilkoblingstype: MNPT , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Maks. Arbeids press: 50 psi , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Rørstørrelse: 1/2 "MNPT
StilModellBody MaterialSakMaks. PressMaks. Temp.Mfr. Serietrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
BP30-010050
BronseAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FBP3010 til 175 psi10 psi4 789 NOK
B
5300A
BronseAvlastningsventil-180 ° F-0 til 250 psi-1 953 NOK
RFQ
C
0006267
Blyfri messingAvlastningsventil for forbikobling250 psi----4 179 NOK
D
LF5300A
Blyfri messingAvlastningsventil for forbikobling-180 grader F5300A0 til 250 psi150 psi2 221 NOK
E
LFBP30 10-50 1/2
Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FLFBP3010 til 50 psi25 psi6 336 NOK
A
LFBP30 75-175 1/2
Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FLFBP3075 til 175 psi-6 336 NOK
F
0006268
Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling50 psi----8 293 NOK
A
LFBP30 45-100 1/2
Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 ° FLFBP3045 til 100 psi-6 336 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?