Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 0006268 Bypass kontroll avlastningsventil 50 psi | AH6VYW 36JC11

WATTS 0006268 Bypass kontroll avlastningsventil 50 psi

På lager
Vare: AH6VYW Modell: 0006268Kryssreferanse: 36JC11

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
8 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil for forbikobling
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press50 psi
Rørstørrelse1/2 "MNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4763
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSakMaks. PressMaks. Temp.Mfr. Serietrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkPris
WATTS 0006267 Bypass kontroll avlastningsventil 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Blyfri messingAvlastningsventil for forbikobling250 psi----4 179 NOK
WATTS LF5300A trykksikkerhetsavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, blyfri | BP2VVP 162A15 LF5300ABlyfri messingAvlastningsventil for forbikobling-180 grader F5300A0 til 250 psi150 psi2 221 NOK
WATTS BP30-010050 Bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 10 psi avlastningstrykk | BP2VVX 0114039 BP30-010050BronseAvlastningsventil for forbikobling-180 grader FBP3010 til 175 psi10 psi4 789 NOK
WATTS LFBP30 10-50 1/2 bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 25 psi avlastningstrykk | BP4FWA 0121399 LFBP30 10-50 1/2Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 grader FLFBP3010 til 50 psi25 psi6 336 NOK
WATTS LFBP30 45-100 1/2 bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 45 til 100 psi trykk | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 grader FLFBP3045 til 100 psi-6 336 NOK
WATTS LFBP30 75-175 1/2 bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 75 til 175 psi trykk | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2Blyfri kobber silisiumlegeringAvlastningsventil for forbikobling-180 grader FLFBP3075 til 175 psi-6 336 NOK
WATTS 5300A bypass kontroll avlastningsventil, 0-250 psi, T-håndtak, 1/2 tomme størrelse, bronse | CA4BVV 0391600 5300ABronseAvlastningsventil-180 grader F-0 til 250 psi-1 953 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0006268 Bypass kontroll avlastningsventil 50 psi
8 604 NOK / enhet