Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 6050101 Dobbeltgjenget bolt, M12 X 1.75 Gjengestørrelse, 50 mm totallengde, 2Pk | AA9LPH 1DV99

TE-CO 6050101 dobbeltgjenget stud, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 50 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9LPH Modell: 6050101Kryssref: 1DV99

Få tak i det Mai 6, mandag
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde50mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)20mm
Gjengelengde (B)20mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 6050101 dobbeltgjenget stud, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 50 mm totallengde, 2pk
110NOK /pakke