ARO 200-serie 3-veis, 2-posisjons manuell luftkontrollventil


filtre
Luftventiltype: 3-veis, 2-posisjon , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Maks. Press: 150 psi , Total lengde: 1.75 " , Total bredde: 11 / 16 " , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F
StilModellAktuator / returCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
224-2-C
Knapp / vår40.1Tube3 15 / 64 "5 / 32 "1 802 NOK
B
201-2-C
Fingerspiss / fjær40.1Tube2 11 / 64 "5 / 32 "1 082 NOK
C
203-2-C
Lang rullespak / fjær40.1Tube2.5 "5 / 32 "1 132 NOK
D
209-2-C
Pinnestempel/fjær40.1Tube1 47 / 64 "5 / 32 "881NOK
E
214-2-C
Stempel/fjær40.1Tube2 47 / 64 "5 / 32 "1 405 NOK
F
223-2-C
Beholdt veksle / manuell40.1Tube3 11 / 64 "5 / 32 "1 432 NOK
G
212-C
Rulle / vår7.50.2Tube1.875 "5 / 32 "1 043 NOK
H
212-2-C
Rulle / vår40.1Tube2.25 "5 / 32 "1 268 NOK
I
202-2-C
Rullehåndtak / fjær40.1Tube5 5 / 16 "5 / 32 "1 070 NOK
J
202-C
Rullehåndtak / fjær7.50.2PT1.625 "1 / 8 "836NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?