Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 212-C ventil luftballrulle | AD8MZU 4LB52

ARO 212-C ventil luftballrulle

På lager
Vare: AD8MZU Modell: 212-CKryssreferanse: 4LB52
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
1 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returRulle / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Body MaterialSinkstøpt
CFM7.5
Volumkoeffisient0.2
TilkoblingTube
Maks. Press150 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde1.875 "
Total lengde1.75 "
Samlet bredde11 / 16 "
Rørstørrelse5 / 32 "
Temp. Område32 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuator / returCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeRørstørrelsePris
ARO 201-2-C ventilluftfingertupp | AD8MZK 4LB44 201-2-CFingerspiss / fjær40.1Tube2 11 / 64 "5 / 32 "1 082 NOK
ARO 223-2-C ventilluftbryter | AD8MZL 4LB45 223-2-CBeholdt veksle / manuell40.1Tube3 11 / 64 "5 / 32 "1 432 NOK
ARO 224-2-C ventilluftpanelknapp | AD8MZM 4LB46 224-2-CKnapp / vår40.1Tube3 15 / 64 "5 / 32 "1 802 NOK
ARO 203-2-C ventilluftrullehendel | AD8MZN 4LB47 203-2-CLang rullespak / fjær40.1Tube2.5 "5 / 32 "1 132 NOK
ARO 209-2-C Ventilluftstiftstempel | AD8MZP 4LB48 209-2-CPinnestempel/fjær40.1Tube1 47 / 64 "5 / 32 "881NOK
ARO 214-2-C ventilluftstempel | AD8MZQ 4LB49 214-2-CStempel/fjær40.1Tube2 47 / 64 "5 / 32 "1 405 NOK
ARO 202-C Ventilluftrullehåndtak | AD8MZR 4LB50 202-CRullehåndtak / fjær7.50.2PT1.625 "1 / 8 "836NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 212-C ventil luftballrulle
1 043 NOK / enhet