Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 217198G Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AB6DZX 21A920

EARNEST 217198G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6DZX Modell: 217198GKryssreferanse: 21A920
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
568NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 217198G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 10pk
568NOK /pakke