REELCRAFT Slangesammenstillinger


filtre
Passer til merkevare: Reelcraft
StilModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A
601017-70
--------1 355 NOK
RFQ
A
S601034-50
--------2 787 NOK
RFQ
A
601012-25
--------705NOK
RFQ
A
600100-50
--------2 919 NOK
RFQ
A
600326
--------2 418 NOK
RFQ
B
600670-1
--------9 124 NOK
RFQ
C
601036-75
--------5 961 NOK
RFQ
A
601022-35
--------1 349 NOK
RFQ
A
601052-35
--------2 314 NOK
RFQ
D
600669-1
--------12 152 NOK
RFQ
A
601027-30
--------2 199 NOK
RFQ
E
601014-40
6 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi871NOK
RFQ
F
S601021-30
6.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi1 007 NOK
RFQ
G
S7-260044
7.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 ° F5800 psi2 576 NOK
RFQ
H
S37-260043
9 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 ° F3000 psi3 357 NOK
RFQ
I
S601026-30
12.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI1 634 NOK
RFQ
H
S26-260043
13 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 ° F1525 psi4 077 NOK
RFQ
A
601040-75
15.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 ° F200 psi7 747 NOK
I
S601026-40
16.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI1 745 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?