FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC-strømforsyning, 1.5 - 28 VDC


Funksjonelle enheter RIB DC-strømforsyninger brukes til å gi pålitelig og stabil strøm til ulike kontrollenheter i HVAC, belysning og andre systemer. Disse strømforsyningene sikrer uavbrutt funksjonalitet, og bidrar til effektiviteten til bygningsautomasjonssystemer. De er ansatt i co...Kommersielle og industrielle innstillinger hvor presis og konsistent kraftlevering er avgjørende for optimal drift av automatiserte kontrollsystemer.Les meg

filtre
Inngangsspenning: 24 VAC , Utgangsstrøm: 300mA
StilModellInngangseffektPris (eks. mva)
A
PSMN24DA
-406NOK
B
PSP24DA
-581NOK
C
PSMN24DAS
-452NOK
D
PSH2RB10-BC
-5 098 NOK
RFQ
E
PSM24A24DAS
24 VAC741NOK
F
PSM19A24DAS
120 VAC769NOK

Egenskaper

  • De opererer på en standard frekvens på 50/60 Hz og har LED-indikator som indikerer strømstatus.
  • Disse strømforsyningene leverer en stabil og isolert spenningsutgang fra 1.5 til 28VDC, og sikrer konsistent strømforsyning for kontrollenheter.
  • De er designet for å fungere pålitelig i et bredt temperaturområde på -30 til 140 grader F.
  • Disse 28VDC-strømforsyningene er utstyrt med overbelastningsbeskyttelse for både elektriske og termiske sikringer med en automatisk tilbakestillingsmekanisme.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CE
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse strømforsyningene fungere under varierende fuktighetsforhold?

Ja, de kan fungere effektivt i miljøer med luftfuktighet fra 5 til 95 % (ikke-kondenserende).

Hvordan monterer jeg disse strømforsyningene?

De er designet for skinnemontering for praktisk installasjon.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse DC-strømforsyningene for funksjonelle enheter?

Viktige faktorer inkluderer spenningskompatibilitet, frekvensspesifikasjoner, overbelastningsbeskyttelse, driftsforhold, strømstatusindikasjon, dimensjoner, husdetaljer, opprinnelse og produksjonskvalitet, kompatibilitet for skinnemontering, svitsjingsevne og maksimal omgivelsestemperatur.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?