REELCRAFT 601017-70 Slangemontering

Vare: BT7YYW Modell: 601017-70Kryssreferanse: 23LF13
1 355 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering

Produktvarianter

ProduktModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris
REELCRAFT 601040-75 slangemontering | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 grader F.200 psi7 747 NOK
REELCRAFT S26-260043 Slangemontering | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 grader F.1525 psi4 438 NOK
REELCRAFT S37-260043 Slangemontering | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 grader F.3000 psi4 283 NOK
REELCRAFT S601026-40 slangemontering | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 grader F.250 PSI1 899 NOK
REELCRAFT S601026-30 slangemontering | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 grader F.250 PSI1 725 NOK
REELCRAFT S7-260044 Slangemontering | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 grader F.5800 psi2 888 NOK
REELCRAFT 601014-40 Slangemontering | BT7YYX 23LH12 601014-406 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 grader F.300 psi784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 601017-70 Slangemontering
1 355 NOK / enhet