REELCRAFT 601040-75 Slangemontering

På lager
Vare: AG9YUB Modell: 601040-75Kryssref: 23LH19

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
Sluttmontering 19 / 16-18 RH / LH (F)
Sluttmontering 29 / 16-18 RH / LH (F)
Passer til merkevareReelcraft
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde75ft.
SlangematerialeGummi
SlangetypeTvilling sveising
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk200 psi
Vekt15.5 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9544
Skipets høyde (cm)53.85
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

,Reelcrafts tvillingsveising, T-kvalitetsslange for MAPP, propan, naturgass og drivstoffgass. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overstiger klassifiseringen som er oppført i diagrammet.,

Produktvarianter

ProduktModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris
REELCRAFT S26-260043 Slangemontering | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 grader F.1525 psi4 438 NOK
REELCRAFT S37-260043 Slangemontering | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 grader F.3000 psi4 283 NOK
REELCRAFT S601026-40 slangemontering | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 grader F.250 PSI1 899 NOK
REELCRAFT S601026-30 slangemontering | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 grader F.250 PSI1 725 NOK
REELCRAFT S7-260044 Slangemontering | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 grader F.5800 psi2 888 NOK
REELCRAFT 601017-70 slangemontering | BT7YYW 23LF13 601017-70--------1 355 NOK
RFQ
REELCRAFT 601014-40 Slangemontering | BT7YYX 23LH12 601014-406 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 grader F.300 psi784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 601040-75 Slangemontering
7 747 NOK / enhet