Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 84780 Trakt 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6

VOLLRATH 84780 Trakt 1892ml 8.75 x 8 3/8

På lager
Vare: AC9XQR Modell: 84780Kryssreferanse: 3LEG6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
Kapasitet1892mL
Diameter8.375 "
Traktens topp-ID21.3cm
Høyde8.75 "
Housing MaterialRustfritt stål
Total høyde22.2cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeTotal høydePris
VOLLRATH 84730 Trakt rustfritt stål 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "1 079 NOK
VOLLRATH 84750 Trakt 385ml 5 3/8 x 5 304 Rustfritt Stål | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-1 085 NOK
VOLLRATH 84760 Trakt 658ml 6 3/8 x 6 304 Rustfritt Stål | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-1 332 NOK
VOLLRATH 84740 Trakt 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-1 032 NOK
VOLLRATH 84740 Trakt 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "608NOK
VOLLRATH 84750 Trakt 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "658NOK
VOLLRATH 84760 Trakt 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 84780 Trakt 1892ml 8.75 x 8 3/8
1 594 NOK / enhet