SQUARE D 10S1F Transformator 1 Fas 10kva 120/240v Ut | AG7CQC 5B605

SQUARE D 10S1F Transformator 1 Fas 10kva 120/240v Ut

På lager
Vare: AG7CQC Modell: 10S1FKryssreferanse: 5B605

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde11.8 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde14.8 "
Hz60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
IP Rating11
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering10KVA
Bredde9.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningIP RatingTemp. StigeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 5S1F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "23 186 NOK
SQUARE D 1.5S1F Transformator 1 Fas 1.5kva 120/240v Ut | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grader C1.5KVA8.7 "10 871 NOK
SQUARE D 100SV1A Transformator 1 Fas 100va 120/240v Ut | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grader C100VA4.5 "3 417 NOK
SQUARE D 150SV1A Transformator 1 Fas 150va 120/240v Ut | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grader C150VA4.9 "3 498 NOK
SQUARE D 1S1F Transformator 1 Fas 1kva 120/240v Ut | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grader C1KVA7"9 597 NOK
SQUARE D 250SV1B Transformator 1 Fas 250va 120/240v Ut | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 grader C250VA5.3 "4 114 NOK
SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grader C2KVA8.7 "15 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 10S1F Transformator 1 Fas 10kva 120/240v Ut
40 432 NOK / enhet