BUSSMANN LPN-RK SP-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Diameter: 0.56 " , Sikringsstørrelse / gruppe: LAVT , Sikringstype: Tidsforsinkelse / langsom slag , Avbruddsvurdering: 300kA , Lengde: 2" , Mfr. Serie: LPN-RK_SP , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSakOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
LPN-RK-225SP-TP
--Industriell sikring-6 035 NOK
A
LPN-RK-175SP-TP
Sikringer i kassetten175AElektronisk sikringKnivblad3 446 NOK
B
LPN-RK-1-1 / 8SP
Patron sikringer1.125AElektronisk sikringKlipp165NOK
C
LPN-RK-1-4 / 10SP
Patron sikringer1.4AElektronisk sikringKlipp165NOK

LPN-RK SP-serie spesialsikringer

Bussmann LPN-RK SP-serien spesialsikringer brukes i mate- og grenkretser, transformatorer, motorer, solenoider og generelle kretser. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte enhetene har en avbruddsvurdering på 300 kAIC for økt sikkerhet. Disse sikringene kan redusere eksisterende sikringsbeholdning med opptil 33 % og opprettholde konsistente 2:1 ampasitetsforhold for forbedret koordinering for forbedret systemkontroll. De har tidsforsinkelse for 130 % FLA-størrelse og reservemotorbeskyttelse. Disse sikringene tilbyr strømbegrensningsmuligheter for å beskytte nedstrømskomponenter mot de termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?