Wilton Tools doble sleggehammere er egnet for tunge oppgaver som brekking av betong, staking og riving. De har et dobbeltsidig hode med to slagflater i hver ende som er festet til et langt håndtak. Hodet er laget av drop-smidd stål/messing for å tåle...De mest krevende bruksområdene og det vulkaniserte gummihåndtaket gir et sikkert grep mens du slår. De er tilgjengelige i forskjellige hodevekter fra 1-13/16 til 3 lb og er egnet for bruk i konstruksjons-, produksjons- og bilindustrien.Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Håndtakfarge: Svart , Håndtakslengde: 30 " , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Disse dobbeltsidige sleggene fungerer på et enkelt prinsipp om innflytelse.
Når hammeren svinges, kombineres vekten av hodet med hastigheten på svingen, og produserer en økt kraft.
Kraften overføres deretter til gjenstanden som blir truffet, og får den til å bryte eller bevege seg.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er hensikten med vulkanisert gummi?
Den vulkaniserte gummien er en god støtdemper og tåler høye slagkrefter og slitasje forårsaket av å slå hammerhodet mot forskjellige overflater. Det fleksible materialet, når det kombineres med stål, forbedrer holdbarheten og gir utmerket slitestyrke.
Hva er bruken av et festepunkt i disse hammerne?
Disse sleggene har et festepunkt på hodet som lar brukeren feste hammeren til en snor eller et annet sikkert punkt, og forhindrer utilsiktet fall og skade.
Hva er fordelen med å bruke messing i disse hammerne?
Wiltons hammere i messing leverer utmerket drivkraft (som stålhammere), og eliminerer gnister samtidig som de treffer og forhindrer gjenstanden i å skade.