Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 250SV1B Transformator 1 Fas 250va 120/240v Ut | AF6PNF 1H722

SQUARE D 250SV1B transformator 1 fase 250va 120/240v ut

På lager
Vare: AF6PNF Modell: 250SV1BKryssreferanse: 1H722
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
4 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde4.1 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde5.5 "
Hz60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige80 grader C
VA-vurdering250VA
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8504314065

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningIP RatingTemp. StigeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 5S1F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "23 186 NOK
SQUARE D 1.5S1F Transformator 1 Fas 1.5kva 120/240v Ut | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grader C1.5KVA8.7 "10 871 NOK
SQUARE D 100SV1A Transformator 1 Fas 100va 120/240v Ut | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grader C100VA4.5 "3 417 NOK
SQUARE D 150SV1A Transformator 1 Fas 150va 120/240v Ut | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grader C150VA4.9 "3 498 NOK
SQUARE D 1S1F Transformator 1 Fas 1kva 120/240v Ut | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grader C1KVA7"9 597 NOK
SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grader C2KVA8.7 "15 215 NOK
SQUARE D 3S1F Transformer 1 fase 3kva 120 / 240v ut | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grader C3KVA8.7 "17 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 250SV1B transformator 1 fase 250va 120/240v ut
4 114 NOK / enhet