Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TL-15 Specialty Fuse, Low Voltage Plug Fuse, Time Delay, 125VAC, 15A, Round Body Fuse | BC7VYD

BUSSMANN TL-15 spesialsikring, lavspenningspluggsikring, tidsforsinkelse, 125VAC, 15A, sikring med rund kropp

På lager
Vare: BC7VYD Modell: TL-15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg sikring
KroppsstilSikringer med rund kropp
Karakter15A
EAN5027590510714
Sikringsstørrelse / gruppeType TL
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Mfr. SerieTL
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
OppsigelsestypeGjenget knott
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TL-15 spesialsikring, lavspenningspluggsikring, tidsforsinkelse, 125VAC, 15A, sikring med rund kropp
66NOK / enhet