A B Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Farge: Svart, Gul , Gaffellengde: 30 " , Gaffelbredde: 3.13 " , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Horisontalt belastningssenter: 16 " Inkluderer: Operasjon Håndvinsj , Bentype: straddle , Løft per håndtaksrevolusjon: 3 / 4 " , Maks løftehøyde: 59 " , Materiale: Stål , Maks. Gaffel utvendig dia.: 26 3 / 4 " , Maks. Bein innvendig dia.: 47 1 / 4 " , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Maks. Bredde mellom bena: 54 " , Min. Gaffel utvendig Dia.: 6 1 / 4 " , Min. Bein innvendig dia.: 35 1 / 2 " , Antall hjul: 4 , Drift: Håndvinsj , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly