VESTIL VWS-770-AA stabler med justerbar manuell håndvinsj, 770 lb., svart/gul, stål

Vare: AG8CCP Modell: VWS-770-AA
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 787 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Kapasitet770 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde30 "
Gaffelbredde3.13 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Forhjul Dia.4"
Høyde78.19 "
Horisontalt lastsenter16 "
InkludererOperasjon Håndvinsj
Bentypestraddle
Benbredde2.38 "
Lengde47 "
Løft per håndtaksrevolusjon3 / 4 "
Løftehøyde Maks.59 "
Lastekapasitet770 lbs.
Senket høyde1 9 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Gaffel Utvendig Dia.26 3 / 4 "
Maks. Inne i Dia.47-1 / 4 "
Maks. Ben Innvendig Dia.47 1 / 4 "
Maks. Utenfor Dia.26-3 / 4 "
Maks. Reiseavstand57.4375 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena54 "
Min. Gaffel Utvendig Dia.6 1 / 4 "
Min. Inne i Dia.35-1 / 2 "
Min. Ben Innvendig Dia.35 1 / 2 "
Min. Løftehøyde1.56 "
Min. Utenfor Dia.6-1 / 4 "
Min. Bredde mellom gafler6.25 "
Min. Bredde mellom bena42.25 "
Antall hjul4
OperasjonHåndvinsj
Generell dybde47 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Bredde42.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 162.45
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva står suffikset AA for?

A. AA-suffikset står for justerbare gafler som er egnet med paller og sklir.

Sp. Hva er punktene du bør vurdere når du bruker stableren?

A.

  • Før du kobler inn lasten, sørg for at gaflene passer inn i gaffellommene.
  • Senk gaflene helt ned for å la gaflene gli inn i skliens gaffellommer.
  • Bekreft at sklien pluss nettovekten til lasten ikke overstiger stablerens kapasitet.

Q. Hva er plattformen laget av?

A. Plattformen er konstruert av forkrommet stål med en tykkelse på 9 gauge.

Q. Hva er avstanden fra akselavstanden til enden av gaffelen?

A. Avstanden fra akselavstanden til enden av gaffelen er 12 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBenbreddeLengdeMaks. ReiseavstandMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaGenerell dybdePris
VESTIL VWS-770-FF stabler med fast manuell håndvinsj, 770 lb., svart/gul, stål | AG8CCR VWS-770-FF21.69 "4"46.19 "55.4 "3.6 "20.68 "21.18 "46.1875 "19 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VWS-770-AA stabler med justerbar manuell håndvinsj, 770 lb., svart/gul, stål
19 787 NOK / enhet